- Accueille les gaines électriques pour la descente dans les cloisons
- Entrées pour gaines ICTA prédécoupées sur la partie supérieure
1 entrée pour gaine Ø 20 mm
1 entrée pour gaine Ø 25 mm
- Entrées pour gaine ICTA prédécoupées latérales
1 entrée pour gaine Ø 20 mm
1 entrée pour gaine Ø 25 mm
- Le pot peut rester en place après décoffrage ou être retiré
- Equipé de collerette pour l'agrafage ou le clouage sur le plancher bois
- 8 crans de maintien pour le couvercle en périphérie
- 2 oreilles pour lien au ferraillage sur le dessus de la boîte
- Le couvercle déborbant peut être cloué ou agrafé
- Couvercle Art N° 0975 620 200 non livré avec la boîte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!