Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire pour plastique REPLAST
Primaire de colle pour les plastiques les plus courants
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
Effectuer des essais préliminaires pour s'assurer qu'il convient à la surface.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Un primaire pour plastique améliore l'adhérence de matériaux structurels, à base de thermoplastiques, par exemple PMMA, SAN, ABS, PP, PA, TPU, PCV dur, CA.
Bien agiter avant l'emploi. Pulvériser une fine couche de primaire pour plastique directement sur les pièces préparées. Tenir l'aérosol en position verticale. Le produit permet d'obtenir par la suite une bonne adhérence des peintures, colles et couleurs d'impression. N'utiliser que la quantité nécessaire pour éviter tout égouttement ou salissure. Attendre au moins cinq minutes à 23 °C avant d'obtenir un début d'adhérence.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!