Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire isolant et étanchéifiant
Primaire isolant et étanchéifiant haut de gamme pour applications intérieures et extérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellent effet isolant et étanchéifiant
- Adapté à diverses surfaces critiques
- N'attaque pas le polystyrène
- Sans composés aromatiques
Gain de temps.
- Séchage rapide
- Excellentes propriétés couvrantes
- Rendement élevé
Avec des solvants très doux et peu odorants. Peut être peint avec toutes les peintures à émulsion, peintures alkydes et acryliques pouvant être diluées avec de l'eau ; cependant, il ne peut pas être peint avec des peintures bicomposants.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Prévient toute contamination critique comme les traces d'eau, la nicotine, les taches de fumée ou les traces de suie, les traits de crayon de couleur et les graffitis. Peut être utilisé sur le plâtre, le fibrociment, le béton, le bois, le papier peint ingrain et toutes les surfaces peintes en blanc.
Peut être utilisé sur le plâtre, le fibrociment, le béton, le bois, le papier peint ingrain et toutes les surfaces peintes en blanc.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière et de graisse. Eliminer les corps étrangers. En présence de taches d'eau ou d'efflorescence, éliminer soigneusement ces impuretés avec une brosse dure et sèche. Ne pas nettoyer à l'eau.
Bombe :
Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Application par mouvements transversaux légers. Laisser le matériau sécher entre deux couches pour obtenir une isolation optimale.
Bidon de peinture :
Bien agiter le primaire isolant en étanchéifiant la surface avant utilisation ! Ne pas mélanger ou teinter avec d'autres couleurs. Utiliser uniquement des outils propres. Le matériau est prêt à l'emploi. Il est possible de diluer le produit avec un substitut de térébenthine ou un diluant pour résine synthétique, mais cela a un impact négatif sur l'effet isolant.
Pour une pulvérisation de type « airless », il est recommandé d'utiliser une dimension de buse comprise entre 0,019" et 0,023" et de respecter une pression de pulvérisation de 150 à 180 bar.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!