Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Primaire universel monocomposant
Primaire acide monocomposant à fort pouvoir garnissant et ayant une excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium et le zinc.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Temps de séchage court, fort pouvoir garnissant
- Protection anticorrosion active
- Convient aux applications électrostatiques
- Sans chromate ni plomb
- Teneur en extrait sec du matériau de base : 36,4%
Protéger le produit du gel. Vérifier la couleur avant application. La surface doit être correctement préparée. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Teneur en COV maximum autorisée de la catégorie de produits 2 (e) du décret allemand sur les peintures et laques à base de solvants (ChemVOC FarbV). : 780 g/l
Teneur en COV max. du primaire universel monocomposant : 734 g/l.
Coloris disponibles :
- FC 0002 = beige
- FC 0003 = gris foncé
Important !
Saisir uniquement le code couleur (par ex. FC 0006). Des informations telles que le numéro RAL ou un texte du type « RAL 5010, svp » sont identifiées comme incorrectes par le système.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Article ni repris, ni échangé.Primaire universel monocomposant convenant à une utilisation comme primaire d'accroche et mastic primaire. Peut aussi être utilisé comme protection anticorrosion dans une structure à trois couches avec le mastic HS bicomposant. Pour des réparations rapides et économiques.
Surfaces :
- Surfaces peintes
- Tôle acier brut
- Aluminium
- Surfaces zinguées galvanisées
- Surfaces mastiquées
- Ne peut être surcouché avec des mastics en polyester
- Peut être peint avec tous les systèmes de peinture de finition disponibles dans le commerce
Mélange :
Ajustement de la dilution selon l'épaisseur de couche, jusqu'à 50 %.
- Diluant acrylique, réf. n° 08234001, 08234000
- Diluant universel, réf. n° 08234406, 082344030
Outils de mise en œuvre :
Pinceau, rouleau ou pistolet à peinture, taille de buse minimum 1,4 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!