Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant système d'injection diesel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant système d'injection diesel

Flacon à usage unique.

  • Contenu: 200 ml
  • Odeur/parfum: Essence
  • Base chimique: Hydrocarbures
  • Durée de stockage après production: 24 Mois
  • Densité: 0,82 g/cm³
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Point d'éclair min.: 65 °C
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
Art. N° Contenu Odeur/parfum Base chimique Durée de stockage après production Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861900052
200 ml Essence Hydrocarbures 24 Mois
12 pcs
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
  • Augmente l’indice de cétane pour les démarrages à froid

  • Elimine activement la suie et les cendres des soupapes, des buses d'injection et les dépôts de la chambre de combustion

  • Nettoie tout le circuit de carburant

  • Additif nettoyant pour traiter les problèmes

  • Technologie CLEAN-UP

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.