Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne
Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne - 1 Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne - 2 Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne - 1
Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne - 2
Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité tuyaux et filetages résistance moyenne

Pour étanchéifier les tuyaux/filetages en métal dotés de filetages coniques/cylindriques conformément à la norme ISO 7.1 jusqu'à R3"

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Etanchéité instantanée, permettant aux raccords fermement serrés d'être immédiatement chargés jusqu'à 5 bar environ et après séchage final jusqu'à la pression d'éclatement des tuyaux



Résistance moyenne - retrait possible



Résistance élevée aux produits pour un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants



Le produit d'étanchéité ne fuit pas au niveau du filetage



Assemblage rapide et sécurisé



Dans un flacon accordéon pratique avec système de distribution


  • Facilite l'utilisation à une main grâce au doseur à verrouillage rotatif

  • Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts

  • Produit résiduel facile à enlever


Sans silicone, sans solvant et sans huile

Homologation
  • Homologation DVGW (n° d'enregistrement NG-5146BM0337), testé conformément à la norme DIN EN 751-1 (non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme TRGI 2008)

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C

  • Institut de l'hygiène du district de la Ruhr : Conforme à la formule recommandée par le Ministère fédéral de l'environnement allemand pour les applications en contact avec l'eau potable du 11 février 2016. En cas d'utilisation comme produit d'étanchéité pour des filetages en contact avec de l'eau, respecter les recommandations pertinentes de l'association de l'industrie des colles et des produits d'étanchéité.
Indication
  • En raison de l'effet accélérant intense du cuivre ou des alliages de cuivre, le produit d'étanchéité peut commencer à durcir pendant le processus d'étanchéité. Cela peut provoquer des micro-fissures, ce qui peut entraîner des fuites à l'avenir. Nous recommandons donc vivement d'effectuer des essais préliminaires pour l'assurance qualité si le mastic d'étanchéité pour tuyaux est utilisé dans des raccords contenant du cuivre qui entreront en contact avec une eau à +40 °C minimum en permanence. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'application et au processus d'adhérence particuliers.

  • Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée au produit liquide : ABS, celluloïd, polystyrène expansé, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfone, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

  • Non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme DVGW TRGI 2008.
Domaine d'application
DésignationGazEau jusqu'à +40 °CEau de +40 °C à +65 °CEau à plus de +65 °C
Cuivrevoir les notesvoir les notes
Laitonvoir les notesvoir les notes
Acier brut*
  • Homologation DVGW (n° d'enregistrement NG-5146BM0337), testé conformément à la norme DIN EN 751-1 (non autorisé dans les installations de gaz domestiques en Allemagne conformément à la norme TRGI 2008)

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable jusqu'à +82 °C

  • Institut de l'hygiène du district de la Ruhr : Conforme à la formule recommandée par le Ministère fédéral de l'environnement allemand pour les applications en contact avec l'eau potable du 11 février 2016. En cas d'utilisation comme produit d'étanchéité pour des filetages en contact avec de l'eau, respecter les recommandations pertinentes de l'association de l'industrie des colles et des produits d'étanchéité.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !