Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Nettoyant Type 60

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant Type 60

Nettoyant spécial à séchage rapide, odeur légère. Pour éliminer les résidus de colle non durcie et de mousse PUR.

  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Couleur: Incolore
  • Base chimique: Huile minérale
  • Densité/conditions: 0,71 g/cm³ / à 20°C, EN 542
  • Point d'éclair mini: -14 °C
  • Durée de conservation à partir de la production/conditions: 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C
  • Sans AOX: Oui
  • Sans silicone: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Contenu Type de contenant Odeur/parfum Couleur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0892130031
5 L Bidon Caractéristique Incolore
1 pcs
0892130030
1 L Flacon Caractéristique Incolore
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
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.