Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Profil de joint de déformation Easy Corner
Profil pour une création de joint de déformation rapide et simple. Compense les mouvements des composants de manière fiable et sans fissuration.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Profil de joint de déformation pour le jointage avec section centrale en PVC souple
- Idéal pour former des joints de tassement dans les murs et les plafonds
- Peut être utilisé pour les installations en saillie en plus du profil d'angle intérieur
- Satisfait les exigences conformément à la norme DIN 18181
La section centrale en PVC ne peut être révisée que dans une certaine mesure avec des revêtements appropriés. L'agrément du fabricant du revêtement est requis.
Des deux côtés, affleurer le profil à la section centrale en PVC souple et le fixer avec des raccords.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!