Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Protection robuste des arêtes pour système de cerclage Spannfix
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Poids des articles emballés/nombre de tours de cerclage
500 kg/2
750 kg/3
1 000 kg/4
1 500 kg/5
Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d'arrimage sont nécessaires pour fixer les charges de manière sécurisée.
Le système de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, pierre naturelle, marchandises sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!