Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pulvérisateur d'huile de décoffrage
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 1
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 2
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 3
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 4
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 5
Pulvérisateur d'huile de décoffrage - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pulvérisateur d'huile de décoffrage

Réservoir en acier avec revêtement en polyester résistant à la corrosion

  • Pression de service: 6 bar
  • Conditions relatives à la capacité de débit: à 2 bar
  • Capacité de débit: 0.64 L/min
  • Température de fonctionnement max.: 40 °C
  • Force de recul: 5 N
  • Matière: Acier
  • Longueur du tuyau: 2,5 m

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Volume de liquide Capacité du récipient Hauteur x largeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0651150207
10 L 13 L 650 x 255 mm 5138 g
1 pcs
0651150209
6 L 9 L 495 x 255 mm 4352 g
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
Large gamme


Tuyau spiralé flexible de 2,5 m avec loquet de sécurité



Travail agréable


La lance de pulvérisation en laiton pivote à 360° et permet un travail confortable et sans fatigue en ajustant le sens.



Répartition optimale


La buse de précision fine à jet plat distribue l'huile de coffrage de manière homogène et sans excès.



Rapide et pratique à remplir


La grande ouverture du réservoir permet un remplissage rapide.



Sans saleté


La saleté ne peut pas pénétrer dans le réservoir grâce au couvercle d'entonnoir.



Rangement sécurisé


Les tubes peuvent être rangés en toute sécurité grâce au support.