Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pulvérisateur d'huile de décoffrage Avec boîtier en acier avec revêtement en polyester résistant à l'abrasion
Réservoir en acier avec revêtement en polyester résistant à la corrosion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Large gamme
Tuyau spiralé flexible de 2,5 m avec loquet de sécurité
Travail agréable
La lance de pulvérisation en laiton pivote à 360° et permet un travail confortable et sans fatigue en ajustant le sens.
Répartition optimale
La buse de précision fine à jet plat distribue l'huile de coffrage de manière homogène et sans excès.
Rapide et pratique à remplir
La grande ouverture du réservoir permet un remplissage rapide.
Sans saleté
La saleté ne peut pas pénétrer dans le réservoir grâce au couvercle d'entonnoir.
Rangement sécurisé
Les tubes peuvent être rangés en toute sécurité grâce au support.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!