Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure Redoslide Z-HNT
Faible hauteur d'installation : seulement 31 mm
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
Montage ou démontage ultérieur de la porte possible en cas de pose à galandage
Grâce à son système de suspension spécial
Disponible avec fonction d'amortissement sur un ou deux côtés.
Faible hauteur d'installation, pas de panneau supérieur requis.
Contenu de la livraison :
- 2 chariots
- 2 vis de support, acier zingué
- 2 profilés supports, acier zingué
- 1 chariot avant, plastique, anthracite
- 1 chariot arrière, plastique, anthracite
- 2 butées de rail, plastique, gris
- 1 coulisse d'étagère, plastique, anthracite
- 1 notice de montage
Les rails de guidage ne sont pas inclus dans le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Merci de les commander séparément.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Pour portes en bois. Pour pose au plafond et pose à galandage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!