Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Quincaillerie pour porte pliante sans fermeture automatique WingLine S
Spécialement conçu sans guide inférieur pour les façades plus petites, d'une hauteur maximale de 1 000 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Un placard à porte tournante classique peut être facilement installé dans un placard à porte pliante avec le raccord de porte pliante
- L'unité de déplacement par pression en option permet de créer des façades sans poignée qui peuvent être ouvertes par une légère pression
- La porte reprend manuellement sa position fermée
- Ouverture amortie des façades sans poignée. Encore plus pratique pour le modèle WingLine S avec unité de déplacement par pression
- Elément de guidage articulé sans fermeture automatique
- Disponible en 3 coloris différents pour s'accorder parfaitement avec l'armoire
- Les accessoires de montage intelligents permettent un assemblage par une seule personne
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Armoires, placards
Pour une pose encastrée, à visser sur le battant de porte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!