Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bord en caoutchouc RECHARGES
Bord en caoutchouc RECHARGES - 1
Bord en caoutchouc RECHARGES - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bord en caoutchouc RECHARGES

Pour essuie-glace de voiture

  • Épaisseur de profilé: 6,3 mm
  • Résistance aux UV: Oui
  • Matière: Caoutchouc-plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Épaisseur de profilé Résistance aux UV Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
084810610
610 mm 6,3 mm Oui Caoutchouc-plastique
40 pcs
084814750
750 mm 6,3 mm Oui Caoutchouc-plastique
20 pcs
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
  • Système à clipser nouvelle génération

  • Qualité d'essuyage et longévité pratiquement identiques à celles des essuie-glaces d'origine

  • Haute résistance à la chaleur et aux acides

  • Respectueux de l'environnement

  • Emballage industriel avec trou européen

  • Instructions de montage et gabarit correspondant inclus

  • Ajout optimal à tout assortiment d'essuie-glaces

  • Installation simple et rapide

  • Couverture immédiate de quasiment tous les véhicules neufs lancés

  • Permet de gagner beaucoup de temps

  • Plus besoin de rechercher des essuie-glaces spéciaux

  • Gestion des stocks minimum requis

  • Pas d'articles invendables
Indication

Découper la recharge après l'avoir guidée dans le châssis d'essuie-glace avec une longueur excessive d'environ 1,5 cm. Ne jamais enfoncer les griffes vers l'arrière, car cela empêche le profil en caoutchouc de s'insérer dans le guide et affecte donc négativement le tracé d'essuyage.