Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord d'angle Type A, 1,5 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord d'angle Type A, 1,5 mm

Avec nervure de renfort, idéal pour des raccords porteurs bois-bois, bois-acier et bois-béton porteurs de haute qualité dans les constructions en bois. Utilisation universelle pour les assemblages standard, comme les jonctions bois-bois.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Capacités de charge plus élevées par rapport aux équerres standard plus épaisses grâce au gaufrage des bords

  • Ecologique et économe en ressources grâce à une économie de matière importante
Indication

Le raccord d'angle type A de 1,5 mm peut être entièrement cloué ou fixé par clouage partiel. La configuration des clous ou vis pour le clouage partiel ou total doit correspondre aux spécifications de l'ATE-08/0183



Fixations adaptées :


  • Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm ou 4,0 x 60 mm

  • Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 10 ou 12 mm

  • Boulons et chevilles métalliques selon les spécifications du fabricant : d =10 ou 12 mm.

  • Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300


Pour les espacements des bords de fixations parallèles et verticales aux fibres, les dispositions de la norme EN1995-1-1, paragraphe 8.3.1.2, tableau 8.2 doivent être appliquées, sauf indication contraire



La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.



Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.



Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Agrément technique européen ATE-08/0183