Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord EN1254 laiton rouge 3098 EN1254, bronze, 3098
Raccord coudé 90°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application
- Conforme à de nombreux systèmes de certification internationaux tels que DVGW, KIWA et SVGW
La purification de l'eau potable est confirmée par le certificat d'examen de type DVGW DV-7401AS2289 et par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien n° : R-15.2.3-20-17025.
Article ni repris, ni échangé.- Installations d'eau potable DIN EN 806 et DIN 1988
- Installations de gaz naturel DIN EN 1775 et DVGW G 600 (TRGI)
- Installations GPL directives techniques allemandes sur le GPL (TRF)
- Services de chauffage d'huile DIN 4755 (directives techniques allemandes pour l'installation de systèmes de combustion d'huile – TRÖ)
- Systèmes de chauffage à eau chaude DIN EN 12828
- Conduites de chauffage local et urbain, DIN 4747
- Installations solaires thermiques
- Equipement de refroidissement basé sur la circulation d'eau
- Air comprimé
- Systèmes de distribution de gaz techniques
- Systèmes de collecte d'eau de pluie, DIN 1989
- Lignes d'extinction, DIN 14462
- Systèmes de gicleurs VdS CEA 4001
- Eau industrielle et de traitement
- Installations de relevage des eaux usées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!