Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord instantané union double en plastique
Raccord instantané union double en plastique - 1
Raccord instantané union double en plastique - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord instantané union double en plastique

Raccord instantané droit pour réseau d’air comprimé

  • Matière: Plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre extérieur de tube Diamètre extérieur Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
088471012
12 mm 4,2 cm Plastique
10 pcs
08847104
4 mm 4,2 cm Plastique
10 pcs
08847106
6 mm 4,2 cm Plastique
10 pcs
088471010
10 mm 4,2 cm Plastique
10 pcs
08847108
8 mm 4,2 cm Plastique
10 pcs
0884710114
14 mm 21 mm 48 mm Plastique
10 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

  • Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Indication

Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient conçus avec une partie en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.