Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Equerre de connexion VARIFIX®, 90°, prémontée
Equerre de connexion VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, prémontée - 1
Equerre de connexion VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, prémontée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Equerre de connexion VARIFIX®, 90°, prémontée

Montage enfichable sûr

  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier
  • Version: Pré-assemblé
  • Type de filetage: Filetage métrique

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour rail de montage Longueur du bras Largeur de l'articulation Épaisseur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862005120
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm 82 mm 25 mm 5 mm
15 pcs
0862005122
41x124mm, 41x82mm, 41x62mm, 41x44mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm 105 mm 40 mm 6 mm
15 pcs
0862005121
36x36mm 95 mm 35 mm 6 mm
15 pcs
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
  • Réduit le temps de travail

  • Pas de pièces individuelles