- Sans rebord
- Enfoncement affleurant du connecteur
- Le connecteur excentrique peut être extrait en le tournant dans le sens anti-horaire
- Connecteur compact et très robuste
- Permet d'assembler deux panneaux l'un à l'autre, avec un serrage constant et continu même en cas de petites erreurs de positionnement et de perçage
La charge maximale figurant dans le diagramme est indicative et fait référence à la résistance au cisaillement axial (de la broche sur le côté du corps). La qualité du matériau et le diamètre du trou sont des facteurs déterminants. En cas de doute, calculer les valeurs de cisaillement en effectuant un test
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!