Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18 - 1
Rail de montage en C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

Diverses options de montage avec les nombreux composants du système

  • Largeur: 26 mm
  • Hauteur: 18 mm
  • Épaisseur du matériau: 1,25 mm
  • Largeur de l'ouverture: 14,3 mm
  • Longueur du trou oblong: 25 mm
  • Largeur du trou oblong: 8 mm
  • Longueur de fente 2: 14 mm
  • Largeur de fente 2: 11 mm
  • Longueur de fente 3: 15 mm
  • Largeur de fente 3: 6,5 mm
  • Longueur du trou allongé4: 10 mm
  • Largeur du trou allongé4: 6,5 mm
  • Longueur du trou allongé5: 25 mm
  • Largeur du trou allongé5: 11 mm
  • Entraxe: 22 mm
  • Distance de trou 2: 16 mm
  • Distance de trou 3: 24 mm
  • Finition: Galvanisation Sendzimir, Galv en continu en bandes (galv à chaud)
  • Poids par mètre: 550 g
  • Protection contre les incendies certifiée: Non
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de rail Inclus dans la livraison Largeur Hauteur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862001001
2 m 5 pcs. with length 2 m 26 mm 18 mm
10 m
0862001221
3 m 5 pcs. with length 3 m 26 mm 18 mm
15 m

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Solution visuellement propre sans arêtes vives


Grâce à l'utilisation de capuchons



Alignement plus facile des rails de montage


Traits de graduation sur les côtés



Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail



Charge lourde


grâce aux sections transversales profilées

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour un montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix® (logiciel technique).