Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Solution visuellement propre sans arêtes vives
grâce à l'utilisation de capuchons
Alignement plus facile des rails
grâce aux traits de graduation sur les côtés
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Charge lourde
grâce aux sections transversales profilées
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Rapport de test de protection contre anti-incendie MPA Braunschweig n° 3612/5526 pour les rails de montage 41/41, 41/62, 41/82 et 41/124
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!