Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rail de toit Airline en aluminium
Rail de toit Airline en aluminium - 1
Rail de toit Airline en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rail de toit Airline en aluminium

  • Désignation du type: ZST2010
  • Largeur: 95 mm
  • Hauteur: 12 mm
  • Longueur: 2010 mm
  • Poids du produit (par pièce): 2 kg
  • Matière: Aluminium
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 291
ZST2010 95 mm 12 mm 2010 mm
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
Pour la fixation des poutres de protection de transport en aluminium sur le toit