Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/86 – C2C
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Assemblage des rail par poinçonnage
- Les trous ne sont pas décalés
- Pas de soudure par point
Rail cranté
Meilleur coulissement des éléments dans le rail
Extrémité non coupante
protéger par des bouchons de rail
Les repères sur les côtés facilitent le réglage et la coupe des différents éléments
Amortisseurs sonores pour chaque taille de rail
Pour les charges lourdes
grâce aux profil du rail
Possibilité d'insertion d'un profil en C 41/22 ou 41/41 pour des montages horizontal et vertical
Possibilité de montages complémentaires
Certifié Cradle to Cradle®
- Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Ne convient pas à une utilisation en extérieur ! Pour montage en extérieur, sélectionner la gamme en acier inoxydable. Calcul avec analyse structurelle et disposition des ancrages à l'aide du logiciel Varifix®.
Système coupe-feu et protection contre l'incendie :
Rapport d'assistance technique du MFPA Leipzig no GS 3.2/15-129-2
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!