Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rainureuse électrique MSF 40
Rainureuse extrêmement puissante équipée d'un moteur 1 900 W et de deux disques diamant de diamètre 125 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Progression rapide et efficace des travaux
L'entraînement extrêmement puissant de 1 900 W avec accouplement permet une progression rapide et efficace des travaux.
Réglage de la profondeur sans outils
Le levier de serrage permet de régler facilement la profondeur sans outil et de gagner du temps.
Très robuste et antistatique
Le capot en aluminium moulé sous pression offre une solidité élevée et des propriétés antistatiques.
Très ergonomique et facile à manier
La poignée latérale et la poignée étrier sont très ergonomiques et garantissent un maniement optimal pour les travaux à l'horizontale et à la verticale. L'interrupteur peut être verrouillé pour plus de stabilité et de confort d'utilisation.
Travail précis
Des roulettes supplémentaires adaptées aux inclinaisons latérales permettent de guider facilement l'outil électrique avec précision
Protection anti-redémarrage
La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation
Les particules nocives (par exemple le quartz) doivent être extraites par un aspirateur à poussières de catégorie M L'aspirateur industriel eau et poussières ISS 40-M automatique, réf. 07011430, convient à ce type de poussières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!