Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rallonge isolée 1 000 V 1/2 pouce
1,000 V (AC) and 1,500 V (DC) insulated extension
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Serrer et dégager la douille à l'aide d'une vis de blocage à bille
- Conformément aux réglementations, il est interdit de combiner deux rallonges ou plus
Conforme à : CEI 900
Article ni repris, ni échangé.Pour un montage correct, utiliser la rallonge avec cliquet et six pans mâle uniquement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!