Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rallonge de pied universelle
Rallonge de pied universelle - 1
Rallonge de pied universelle - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rallonge de pied universelle

Universel pour échelles standard et à coulisse

  • Matière: Aluminium
  • Pour largeur de poutre: max. 30 mm
  • Pour la hauteur de poutre: 58-102 mm
  • Plage de réglage min./max.: 0-500 mm
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
Art. N° Matière Pour largeur de poutre Pour la hauteur de poutre Plage de réglage min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962931933
Aluminium max. 30 mm 58-102 mm 0-500 mm
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
Compense les différences de hauteur sur un sol irrégulier ou des escaliers


Réglage infini de la hauteur à 50 cm max.