Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 1 Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 2 Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 3 Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/uFBWFUEkByM

Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 1
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 2
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 3
Fixation rapide VARIFIX<SUP>®</SUP> Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à l'intérieur

Taux de remise
Cdt
Prix sur demande
Choisir une variante
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
  • Rapidité et gain de temps grâce à une fixation par rotation à 90°

  • Raccordement à friction et verrouillage positif entre les rails de montage et les accessoires

  • Montage facile par une seule personne, car il n'est pas nécessaire de maintenir la pièce en place

  • Tous types de montages possibles avec la gamme d'accessoires appropriée


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.