Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ratchet strap standard pressure ratchet Pro

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ratchet strap standard pressure ratchet Pro

High-quality lashing strap with standard pressure ratchet in various designs

  • Largeur: 50 mm
  • Longueur: 9 m
  • Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet: 7 %
  • Force de traction en cas de sanglage: 4000 daN
  • Force de traction LC autorisée en ligne droite: 2000 daN
  • Pré-charge: 360 daN
  • Force manuelle avec cliquet: 50 daN
  • Matière: Polyester - PES
  • Forme du crochet: Crochet à double pointe
  • Couleur: Rouge
  • Normes: EN 12195-2
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
Art. N° Largeur Longueur Elongation max. sangle d'arrimage à cliquet Force de traction en cas de sanglage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0713921804
50 mm 9 m 7 % 4000 daN