Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif de remplissage à vide du système de refroidissement avec pistolet de remplissage
La technologie par dépression empêche la formation de poches d'air lors du remplissage du système de refroidissement des voitures de tourisme et des camions.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Pistolet de remplissage avec jauge à vide entre 0 et -1 bar
- Un flexible de 1,5 m et un adaptateur conique pour camion et de voiture sont inclus dans le contenu de la livraison.
- Grâce au cône multifonction universel unique, des adaptateurs supplémentaires sont inutiles.
La livraison n'inclut pas l'embout de raccord
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!