Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte abrasive pour métal
Nettoyant pour métal afin d'éliminer les saletés les plus tenaces sur le métal. Certifié NSF.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contient de l'acide citrique activé
Élimine de manière fiable les saletés tenaces telles que l'oxydation du métal, la rouille de surface, le vert-de-gris, le calcaire et le tartre, tout en respectant les matériaux.
Oxyde d'aluminium naturel utilisé comme substance abrasive
- Les différentes tailles de grains assurent un nettoyage efficace
- La forme sphérique et la dureté* de l'alumine garantissent un nettoyage puissant mais tout en douceur
Additifs de protection aux propriétés hydratantes
- Permet d'obtenir une surface lisse et hydrofuge
- Empêche efficacement la recontamination
Viscosité élevée
Ne s'écoule pas sur les surfaces verticales
Testé pour l'utilisation dans le secteur de l'industrie alimentaire
Peut être utilisé en toute sécurité dans les sites de transformation des aliments comme les cuisines professionnelles, les cantines, les abattoirs, les équipements de transport des aliments, etc.
Non dangereux conformément au Gefahrstoffverordnung (décret allemand sur les matières dangereuses)
Utilise des matières premières d'origine naturelle
Eviter tout contact direct avec les aliments. Ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé, galvanisé ou sur les surfaces peintes.
Recommandation : Nettoyer au préalable en utilisant le Super Nettoyant inox, Art. 0893 12 12. L'huile d'entretien pour inox, Art. 0893 12 10, optimise le nettoyage et l'entretien, permettant ainsi une finition parfaite.
Echelle de dureté Mohs :
- Talc 1
- Plâtre 2
- Apatite 5
- Quartz 7
- Oxyde d'aluminium (abrasif) 8
- Saphir 9
- Diamant 10
Enregistré NSF A1-(n° : 135792), satisfait aux exigences de la norme USDA A1
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploiPour les surfaces en métal en acier inoxydable, chrome, laiton, cuivre, aluminium, or et argent. Peut être utilisé sur les véhicules, les équipements techniques, à la maison et dans le secteur de la transformation des aliments. Pour éliminer les résidus de peinture de manière écologique. Convient aussi au verre et aux surfaces vitrocéramiques.
Appliquer le produit avec parcimonie sur la surface à nettoyer. Polir uniformément avec une éponge ou un chiffon humide / mouillé(e), par mouvements circulaires. Traiter toute la surface. Rincer à l'eau pour éliminer les résidus.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!