Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Réparateur de fissures de culasse et de joint de culasse

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Réparateur de fissures de culasse et de joint de culasse

Permet dans la majorité des cas une réparation très économique et rapide des surconsommations de liquide de refroidissement et surchauffes dus à des fissures ou à un joint de culasse défectueux.

  • Contenu: 500 ml
  • Odeur/parfum: Neutre
  • Densité: 1,03 g/ml
  • Conditions de densité: à 20°C
  • Durée de stockage après production: 60 Mois
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
Art. N° Contenu Odeur/parfum Densité Conditions de densité Quantité Cdt
Prix/Cdt
5861500500
500 ml Neutre 1,03 g/ml à 20°C
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
Renforcé de fibres de carbone


  • Assure le colmatage des blocs et culasses fissurées

  • Répare les joints de culasse et d’admission cassés

Permet de stopper les surchauffes et la perte de liquide de refroidissement


  • Supprime les bulles dans le liquide de refroidissement

Contient un additif qui réduit la température du liquide de refroidissement


  • Limite les surchaufes

Action rapide


Assure une réparation fiable et efficace sur des véhicules anciens ou hors garantie