Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ridoir fermé
Ridoir fermé - 1
Ridoir fermé - 2
Ridoir fermé - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ridoir fermé

Selon WN 5176 011, acier inoxydable A4, torsadé, fourche/fourche

  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Autre norme: WN 5176-011

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Diamètre du goujon Longueur min. Longueur max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176011005
5 mm 5 mm 135 mm 195 mm
10 pcs
5176011006
6 mm 6 mm 160 mm 230 mm
10 pcs
5176011008
8 mm 8 mm 180 mm 250 mm
10 pcs
5176011010
10 mm 9 mm 210 mm 300 mm
5 pcs
5176011012
12 mm 12 mm 270 mm 380 mm
5 pcs
5176011014
14 mm 12 mm 295 mm 415 mm
1 pcs
5176011016
16 mm 16 mm 340 mm 480 mm
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
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.