Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle à agrafe souple, tête plate Aluminium/acier zingué

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle à agrafe souple, tête plate Aluminium/acier zingué

  • Diamètre nominal: 4 mm
  • Diamètre de tête: 10 mm
  • Hauteur de tête: 1,7 mm
  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Laqué
  • Finition tige: Galvanisé
  • Charge de rupture au cisaillement: 1300 N
  • Charge de rupture à la traction: 1800 N
  • Forme de tête: Tête plate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Plage de serrage min./max. Diamètre nominal x longueur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0937024250
25 mm 15-20 mm 4 x 25 mm 2,6 g
250 pcs
0937024160
16 mm 8-11 mm 4 x 16 mm 2,2 g
0937024200
20 mm 12-15 mm 4 x 20 mm 2,4 g
250 pcs
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
Tête : Aluminium ; tige : Acier zingué.