Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle à agrafe souple et tête plate
Rivet aveugle à agrafe souple et tête plate - 1
Rivet aveugle à agrafe souple et tête plate - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle à agrafe souple et tête plate

Fût : Aluminium. Tige : Acier zingué (A2K)

  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Brut
  • Finition tige: Galvanisé
  • Forme de tête: Tête ronde plate

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal Longueur Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
093700412
4 mm 12 mm 8 mm 1 mm
250 pcs
093700420
4 mm 20 mm 8 mm 1 mm
250 pcs
0937004812
4,8 mm 12 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pcs
0937004816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pcs
0937004820
4,8 mm 20 mm 9,5 mm 1,1 mm
250 pcs
093700416
4 mm 16 mm 8 mm 1 mm
250 pcs