Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet à frapper
Rivet à frapper - 1
Rivet à frapper - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet à frapper

Fixation en acier inoxydable avec tête à collerette large, rivet : Aluminium, clou : Acier inoxydable A2

  • Diamètre nominal: 4,8 mm
  • Profondeur de pose dans la brique pleine (hs): 20 mm
  • Diamètre de perçage (d0): 5 mm
  • Entraxe (a): 90 mm
  • Distance au bord (ar): 50 mm
  • Profondeur de perçage (t): 25 mm
  • Diamètre de passage support (dBau): 5 mm
  • Profondeur de pose dans l'acier (hs): 4 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de douille Épaisseur à fixer max. dans l'acier (da) Hauteur de montage maxi dans la brique pleine (d a) Diamètre nominal Quantité Cdt
Prix/Cdt
094548 21
21 mm 14,1 - 16,6 mm 4,8 mm
100 pcs
094548 15
15,3 mm 9,5 - 12,1mm 4,8 mm
094548 24
22,9 mm 17,1 - 19,7mm 2,9 mm 4,8 mm
200 pcs
094548 26
25,4 mm 19,7 - 22,2mm 5,4 mm 4,8 mm
200 pcs
094548 29
27,9 mm 22,2 - 24,8mm 7,9 mm 4,8 mm
200 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
Fixation par verrouillage de force


Mise en œuvre simple et rapide, se pose au marteau



Fixation en acier inoxydable avec finition tête bombée plate



Expansion dans le support assurée par l'enfoncement complet du clou dans le corps du rivet



Mandrin A2 en acier inoxydable pour une utilisation sans restriction à l'extérieur

Indication

La dimension 6,4 x 40 n'est pas compatible avec le système de stockage ORSY