Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet aveugle, tête plate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet aveugle, tête plate

Œillet : aluminium peint ; clou : acier zingué

  • Matière manchon: Aluminium
  • Matière tige: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre nominal x longueur Plage de serrage mini/maxi Diamètre de tête Hauteur de tête Quantité Cdt
Prix/Cdt
0937032801
3,2 x 8 mm 3-4,5 mm 6,5 mm 1,4 mm
1000 pcs
091583248
3,2 x 8 mm 0,8-4,8 mm 6,5 mm 1 mm
500 pcs
091584064
4 x 9,5 mm 1,5-6,5 mm 8 mm 1,7 mm
500 pcs
091584096
4 x 13 mm 4,0-9,5 mm 8 mm 1,1 mm
500 pcs
091584864
4,8 x 11 mm 1,3-6,5 mm 10 mm 1,45 mm
250 pcs
0915848110
4,8 x 15 mm 4,8-10,0 mm 10 mm 1,45 mm
250 pcs
091534095
4 x 9,5 mm 1-6 mm 8 mm 1,4 mm
500 pcs
091583280
3,2 x 11,5 mm 4,0-8,0 mm 6,5 mm 1 mm
500 pcs
0915340112
4,0 x 12,0 mm 6,5-8,5 mm 1 mm 1 mm
500 pcs
0915348112
4,8 x 12,0 mm 6,0-8,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pcs
0915348100
4,8 x 10,0 mm 4,5-6,0 mm 9,5 mm 1,1 mm
500 pcs
091534080
4,0 x 8,0 mm 4,0-5,0 mm 8 mm 1 mm
500 pcs