Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet éclaté, tête large, aluminium/acier zingué, noir

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet éclaté, tête large, aluminium/acier zingué, noir

  • Diamètre nominal: 4,00 mm
  • Diamètre de tête: 10 mm
  • Hauteur de tête: 2,50 mm
  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Anodisé noir
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur Plage de serrage min. Plage de serrage max. Charge de rupture au cisaillement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0937034250
25,00 mm 15 mm 20 mm 1300 N
250 pcs
0937034200
20,00 mm 12 mm 15 mm 1300 N
250 pcs
0937034160
16,00 mm 8 mm 11 mm 1270 N
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
Corps : Aluminium/acier zingué, noir.