Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rivet pétale alu/alu blanc tête plate

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rivet pétale alu/alu blanc tête plate

  • Matière manchon: Aluminium
  • Matière tige: Aluminium
  • Finition tige: Brut
  • Diamètre nominal: 4,00 mm
  • Diamètre de tête: 8 mm
  • Hauteur de tête: 1,60 mm
  • Diamètre de perçage min. / max.: 4.20-4.50 mm
  • Charge de rupture au cisaillement: 600 N
  • Charge de rupture à la traction: 1000 N
  • Forme de tête: Tête ronde plate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Finition manchon Longueur Plage de serrage mini/maxi Diamètre nominal x longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
091414025
Laqué 25,00 mm 5.00-12.00 mm 4.00 x 25.00 mm
091414020
Brut 20,50 mm 1.00-8.50 mm 4.00 x 20.50 mm
0914040208
Brut 20,50 mm 1.00-8.50 mm 4.00 x 20.50 mm