Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 14
Pour le rivetage sans fil des rivets aveugles de diamètre 2,4 à 5,0 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie Li-ion
Travail sans fatigue
Poignée ergonomique et centre de gravité compensé
Eco-énergétique
Le retour immédiat à la position d'origine après l'opération de rivetage économise de l'énergie et augmente le nombre de cycles de rivetage
Travail propre
Les tiges des rivets se collectent dans un conteneur
Convient au travail stationnaire
Avec support pour balancier
Ø 5,0 mm pour rivets cuivre,
Ø 4,8 mm pour rivets aluminium,
Ø 4,0 mm pour rivets acier et inox. 1 an garantie
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!