Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Riveteuse pneumatique DBZ 171

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Riveteuse pneumatique DBZ 171

Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) adaptée pour la pose de rivets de structure

  • Pression de service: 6 bar
  • Longueur de course: 25,5 mm
  • Longueur: 322 mm
  • Largeur: 145 mm
  • Hauteur: 338 mm
  • Diamètre de rivet min./max.: 4,8-7,8 mm
  • Désignation du type: DBZ 171
  • Consommation d'air par impact: 10.9 L
  • Force d'installation des rivets: 17273 N
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
Art. N° Pression de service Longueur de course Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
070393734
6 bar 25,5 mm 322 mm 145 mm
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
  • Corps en ABS

  • Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8

  • Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz

  • Avec molette de régulation d'air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions

  • Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés

  • Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile hydraulique
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

Veuillez utiliser de l'huile hydraulique identique à Shell Telas T17

1 an garantie