Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Riveteuse pneumatique DEZ 45
Riveteuse pneumatique DEZ 45 - 1
Riveteuse pneumatique DEZ 45 - 2
Riveteuse pneumatique DEZ 45 - 3
Riveteuse pneumatique DEZ 45 - 4
Riveteuse pneumatique DEZ 45 - 5
Riveteuse pneumatique DEZ 45 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Riveteuse pneumatique DEZ 45

Machine oléopneumatique (huile hydraulique + air comprimé) spécifique à la pose de rivets tubulaires

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • La riveteuse permet le sertissage des inserts Aluminium, Acier et Inox M 4 à M 12

  • Joints à haute résistance qui permet d’éviter les fuites d’huile

  • Raccord orientable 360° avec embout à barbe

  • Possibilité d'adapter un raccord rapide 1/4 gaz, non fourni

  • La réduction du nombre de pièces en mouvement augmente la puissance, la fiabilité et réduit l'usure

  • Réglage simple grâce à la molette, 1 tour représente 0,3 mm

  • Livrée complète dans un coffret en ABS

Il est conseillé d'employer un groupe de graissage pour air comprimé


Pour le remplissage du circuit hydraulique interne, veuillez utiliser l'huile hydraulique fournie

1 an garantie