Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue en caoutchouc av chape pivotante
Roue en caoutchouc av chape pivotante - 1
Roue en caoutchouc av chape pivotante - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue en caoutchouc av chape pivotante

  • Largeur de la roue: 40 mm
  • Longueur: 100 mm
  • Largeur: 85 mm
  • Entraxe: 80 mm
  • Distance de trou 2: 60 mm
  • Diamètre de fente: 9 mm
  • Dureté Shore A min./max.: 57-63
  • Température d'utilisation min.: -15 °C
  • Température d'utilisation max.: 80 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de roue Hauteur Capacité de charge Largeur de la roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962700006
100 mm 128 mm 150 kg 40 mm
1 pcs
0962700007
125 mm 157 mm 220 kg 40 mm
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Corps en polyamide 6 (nylon)

  • Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)

  • Température d'application : -20°C à +70°C

  • Chape pivotante sur roulements à billes
Indication

Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !