Roue en caoutchouc avec chape fixe
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
- Moyeu à roulement à billes
- Corps en polyamide 6 (nylon)
- Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
Indication
Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!