Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein - 1
Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue en caoutchouc avec support pivotant et frein

  • Largeur de la roue: 40 mm
  • Longueur: 100 mm
  • Largeur: 85 mm
  • Entraxe: 80 mm
  • Distance de trou 2: 60 mm
  • Diamètre de fente: 9 mm
  • Dureté Shore A min./max.: 57-63
  • Température d'utilisation min.: -15 °C
  • Température d'utilisation max.: 80 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de roue Hauteur Capacité de charge Largeur de la roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0962700011
100 mm 128 mm 150 kg 40 mm
1 pcs
0962700012
125 mm 157 mm 220 kg 40 mm
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Corps en polyamide 6 (nylon)

  • Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)

  • Température d'application : -20°C à +70°C

  • Chape pivotante sur roulements à billes
Indication

Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !