Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette de manutention
Roulette de manutention - 1
Roulette de manutention - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette de manutention

Avec chape pivotante et frein

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Bandage en polyuréthane moulé par injection, corps en polyamide 6, chape en acier inoxydable

  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance des roues

  • Bonne résistance à l'usure et au déchirement

  • Température de fonctionnement : -15 °C à +80 °C

  • Double chemin de billes lubrifié

  • Logement en acier inoxydable

  • Bague de protection anti-poussière

  • Convient à de nombreux types de sols