Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette de manutention avec chape pivotante et frein
Bandage en polyuréthane, jante en plastique
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
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 80±4 Shore A
- Roues en polyuréthane TPU 80A moulé par injection
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonnes propriétés de réduction des bruits et des vibrations
- Bonne résistance à l'usure et au déchirement, durée de vie élevée
- Logement en tôle acier galvanisée électrolytiquement
- Double chemin de billes lubrifié
- Bague de protection anti-poussière
- Température de fonctionnement : -10 °C à +70 °C
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles ainsi qu'à l'eau. Idéale pour les ateliers de fabrication, l'industrie chimique, la construction d'équipements, l'industrie textile et pour n'importe quel type de dispositif technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!