Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette de manutention pivotante avec frein de blocage
Roulette de manutention pivotante avec frein de blocage  - 1
Roulette de manutention pivotante avec frein de blocage  - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette de manutention pivotante avec frein de blocage

Bandage en polyuréthane, corps en polyamide 6

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonne résistance à l'usure et au déchirement, longue durée de vie

  • Température d'application : -15 °C à +80 °C

  • Logement en tôle acier galvanisé par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.