Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette pivotante avec frein de blocage
Roulette pivotante avec frein de blocage - 1
Roulette pivotante avec frein de blocage - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette pivotante avec frein de blocage

Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier

  • Température d'utilisation min.: -20 °C
  • Température d'utilisation max.: 60 °C

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre de roue Capacité de charge Hauteur Largeur de la roue Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683567821
80 mm 65 kg 107 mm 25 mm
1 pcs
0683567822
100 mm 80 kg 128 mm 30 mm
1 pcs
0683567823
125 mm 130 kg 156 mm 37,5 mm
1 pcs
0683567824
160 mm 180 kg 199 mm 40 mm
1 pcs
0683567825
200 mm 230 kg 240 mm 50 mm
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Respectueux du sol

  • Dureté : 83±5 Shore A

  • Jantes constituées de deux disques en tôle d'acier, rivetés et électrozingués

  • Fonctionnement silencieux

  • Faible résistance au roulement

  • Température de fonctionnement : -20°C à +60°C

  • Logement en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement

  • Double chemin de billes lubrifié

  • Bague de protection anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.