Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette à usage intensif avec chape fixe
Bandage en polyuréthane, corps en fonte
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
- Moyeu à roulement à billes
- Dureté : 95±3 Shore A
- Capacité de charge élevée
- Résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité
- Bonne résistance à l'usure et au déchirement
- Enveloppe extra résistante
- Platine en acier forgé zingué électrolytiquement
- Chape en tôle d'acier zingué électrolytiquement
- Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques
- Bague de protection anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols. Utilisation non recommandée dans les environnements contenant des acides organiques et minéraux et des alcalins. Cette roulette est parfaite en cas de besoin d'une énorme capacité de charge : Système de levage à usage intensif, plateformes de levage, châssis de manutention, plateformes mobiles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!