Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban d'étanchéité EPDM Totalement adhésif, extérieur SK
Ruban d'étanchéité à autocollant fort, respirant et résistant aux intempéries.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Totalement adhésif, autocollant très résistant
- Application simple et rapide
- Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces de construction classiques, pas de temps de durcissement
Imperméable et respirant
- Assure une protection durable contre les infiltrations d'eau venant de l'extérieur.
- La membrane perméable à la vapeur permet simultanément à la vapeur d'eau provenant de l'intérieur de se diffuser à l'extérieur, empêchant ainsi les dégâts matériels liés à l'humidité.
Extrêmement élastique
- Sécurité optimale en cas de mouvement des composants.
- Application pratique grâce à la flexibilité du ruban.
Excellente résistance aux intempéries, joint sûr et permanent
Application plus facile grâce à la double division du papier de séparation (à partir de 150 mm de largeur).
Pour lisser les inégalités, coller le bord du film pour protéger contre les coulures, dans les coins ou pour les joints, nous recommandons le ruban d'étanchéité adhésif EPDM. Fixer en plus le ruban sur l'élément avec une fixation mécanique, p.ex. appui de fenêtre, serrage dans l'élément, latte de serrage, barrette de connexion etc.
N'assure pas l'étanchéité contre l'eau sous pression. Le ruban ne peut pas être enduit.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Etanchéification permanente et fiable des joints en extérieur, p. ex. pour les appuis de fenêtres, les vérandas et les façades ainsi que les constructions en bois et préfabriquées. Etanchéification des joints aveugles.
Préparation
Les surfaces doivent être sèches, porteuses et exemptes de graisse, de glace et de poussière. Les surfaces absorbantes et poreuses doivent être prétraitées avec un primaire butyle/bitume ou un primaire en spray Würth.
Installation
Décoller le film de protection, le couper à la longueur désirée et l'appliquer en s'assurant qu'il n'y a pas de plis.
Pour garantir une bonne adhérence, le ruban doit être pressé sur la surface et lissé avec un rouleau à pression ou un outil similaire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!